Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer Rico A4 12 Fächer Metall silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektständer Rico A4 12 Fächer Metall silber
Prospektständer Rico A4 12 Fächer Metall silber
Artikel-Nr.:
     467-#KERK6331
Herst.-Nr.:
     6331
EAN/GTIN:
     4044917415553
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Regal
Prospektregal
  • Stabile Konstruktion auf feststellbaren Zwillingsrollen.
  • 4 Prospektablagen mit 40 mm hoher Anschlagkante aus gelochtem Stahl.
  • Im Bereich des Sockels ergibt sich ein zusätzlicher Stauraum, der für Prospektvorräte etc. genutzt werden kann.
  • Die Folie 'info' ist im Lieferumfang enthalten und kann bei Bedarf aufgeklebt werden.
  • Farbausführung alusilber, pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
12
Breite:
785 mm
Bruttogewicht:
16.5 kg
Farbe:
silber
für Format:
A4
Höhe:
1650 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Lenkrollen feststellbar:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Metall
Stand/Befestigung:
Bodenständer
Tiefe:
300 mm
GPSR:
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik GmbH + Co.KG, Kerkmannstr., 1, 33729, Bielefeld, Deutschland, www.kerkmann.de, info@kerkmann.de, +49 5217700523
Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, kerkmann prospektregale, prospekt bodenständer, Ausstattung, Foyer, Foyer-Ausstattung, FoyerAusstattung, Wand, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, Zeitschriftenhalter, Zeitungshalter, Zeitungsständer
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,90*
€ 168,20*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,65*
€ 171,60*
Frei Haus
ab € 165,81*
€ 200,82*
€ 5,50*
ab € 209,92*
€ 246,35*
Lager 467
363 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 217,42*
€ 254,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,11*
€ 302,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,55*
€ 298,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,33*
€ 272,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,87*
€ 267,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 224,86*
€ 267,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,42*
€ 258,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
42633014
ab € 123,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.