Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektregal ecoline A4 8 Fächer alusilber/transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektregal ecoline A4 8 Fächer alusilber/transparent
Prospektregal ecoline A4 8 Fächer alusilber/transparent
Prospektregal ecoline A4 8 Fächer alusilber/transparent
Artikel-Nr.:
     467-#KERK6354
Herst.-Nr.:
     6354
EAN/GTIN:
     4044917433878
Suchbegriffe:
Prospekt-Regal
Prospektregal
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
  • Ecoline
  • Stabile Stahlkonstruktion aus Flachovalrohr mit einer 90 mm hohen Beschriftungsblende und vier Prospektböden aus Acrylglas mit einer 40 mm hohen Anschlagkante
  • Der jeweils untere Boden lässt sich bei Bedarf waagerecht stellen
  • Fahrbar auf feststellbaren Zwillingslenkrollen
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
8
Besonderheiten:
fahrbar
Breite:
510 mm
Bruttogewicht:
9.6 kg
Farbe:
alusilber
Farbe des Gestells:
alusilber
für Format:
A4
Höhe:
1600 mm
Lenkrollen feststellbar:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Metall
Stand/Befestigung:
Bodenständer
Tiefe:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, kerkmann prospektständer 8 fächer, prospekt aufsteller, prospektaufsteller 8fächer, Ausstattung, Foyer, Foyer-Ausstattung, FoyerAusstattung, Wand, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, Zeitschriftenhalter, Zeitungshalter, Zeitungsständer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,63*
€ 161,71*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,40*
€ 164,91*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 146,24*
€ 183,84*
Frei Haus
ab € 154,19*
€ 193,50*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 201,94*
€ 250,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,74*
€ 298,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,94*
€ 295,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,82*
€ 267,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,01*
€ 255,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 215,00*
€ 255,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,94*
€ 240,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.