Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektregal ecoline A4 16 Fächer alusilber/transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektregal ecoline A4 16 Fächer alusilber/transparent
Prospektregal ecoline A4 16 Fächer alusilber/transparent
Artikel-Nr.:
     467-#KERK6356
Herst.-Nr.:
     6356
EAN/GTIN:
     4044917433892
Suchbegriffe:
Prospekt-Regal
Prospektregal
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
  • Ecoline
  • Stabile Stahlkonstruktion aus Flachovalrohr mit einer 90 mm hohen Beschriftungsblende und vier Prospektböden aus Acrylglas mit einer 40 mm hohen Anschlagkante
  • Der jeweils untere Boden lässt sich bei Bedarf waagerecht stellen
  • Fahrbar auf feststellbaren Zwillingslenkrollen
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
16
Besonderheiten:
fahrbar
Breite:
910 mm
Bruttogewicht:
12.0000 kg
Farbe:
alusilber
Farbe des Gestells:
alusilber
für Format:
A4
Höhe:
1600 mm
Lenkrollen feststellbar:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Metall
Stand/Befestigung:
Bodenständer
Tiefe:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, prospekthalter kerkmann, prospekt aufsteller, prospekthalter silber, Ausstattung, Foyer, Foyer-Ausstattung, FoyerAusstattung, Wand, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, Zeitschriftenhalter, Zeitungshalter, Zeitungsständer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,57*
€ 212,54*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,81*
€ 218,78*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 207,85*
€ 256,99*
Frei Haus
ab € 211,47*
€ 259,12*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 282,17*
€ 342,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,24*
€ 407,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,27*
€ 402,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,87*
€ 358,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,70*
€ 351,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 295,69*
€ 351,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,17*
€ 335,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
42635314
ab € 115,11*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
42635514
ab € 146,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.