Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollensatz für Prospektständer Denver und Alpha VE=4 Rollen mit Feststellern


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rollensatz für Prospektständer Denver und Alpha VE=4 Rollen mit Feststellern
Rollensatz für Prospektständer Denver und Alpha VE=4 Rollen mit Feststellern
Artikel-Nr.:
     467-#KERK6725
Herst.-Nr.:
     6725
EAN/GTIN:
     4044917418141
Suchbegriffe:
Prospektregalrollensatz
Rollensatz Prospektregal
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
  • Rollensatz für Prospektständer Denver und Alpha
  • Inhalt: 4 Rollen mit Feststellern
  • schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.4700 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, prospekthalter din a4 kerkmann, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, Ausstattung, Foyer, Foyer-Ausstattung, FoyerAusstattung, Wand, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, Zeitschriftenhalter, Zeitungshalter, Zeitungsständer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 17,93*
€ 25,80*
Lager 467
363 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 18,33*
€ 26,00*
€ 4,95*
ab € 35,27*
€ 48,54*
Frei Haus
ab € 42,94*
€ 58,43*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,00*
€ 30,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,53*
€ 30,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,43*
€ 29,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,02*
€ 27,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,42*
€ 26,68
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 22,40*
€ 26,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,33*
€ 21,81
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 4,5825* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.