Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlusselement für Edelstahlgarderobe arte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschlusselement für Edelstahlgarderobe arte
Abschlusselement für Edelstahlgarderobe arte
Abschlusselement für Edelstahlgarderobe arte
Artikel-Nr.:
     467-#KERK6850
Herst.-Nr.:
     6850
EAN/GTIN:
     4044917232600
Suchbegriffe:
Edelstahl-Schraubregal
Edelstahl-Steckregal
Edelstahlregal
edelstahl schraubregal
  • Rahmen aus hochwertigem Edelstahl mit mattierter Oberfläche
  • Durchmesser 45mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
5 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Höhe:
1900 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Garderobe, Garderobenleiste, Garderobenständer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 120,73*
€ 149,88*
€ 5,50*
ab € 149,43*
€ 187,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 154,23*
€ 192,31*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,59*
€ 219,17*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,88*
€ 178,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,93*
€ 173,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,29*
€ 168,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,42*
€ 163,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 137,41*
€ 163,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,73*
€ 143,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
33685581
ab € 72,59*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
33686181
ab € 214,06*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
33686381
ab € 395,99*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
33686581
ab € 396,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.