Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektregal tec-art A4 16 Fächer alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektregal tec-art A4 16 Fächer alusilber
Prospektregal tec-art A4 16 Fächer alusilber
Artikel-Nr.:
     467-#KERK6938
Herst.-Nr.:
     6938
EAN/GTIN:
     4044917237605
Suchbegriffe:
Prospekt-Regal
Prospektregal
kerkmann prospektregale
prospekt regal
  • Prospektregal tec-art für 16 Prospektstapel DIN A4
  • Gewölbte Stahlkonstruktion in transparenter Optik
  • Stabile Aufnahme von 4 Prospektböden aus Acryl
  • Fülltiefe 40 mm
  • Folie 'Info' ist im Lieferumfang enthalten und kann bei Bedarf aufgeklebt werden
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
16
Breite:
850 mm
Farbe:
alusilber
Farbname:
alusilber
für Format:
A4
Höhe:
1900 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Aluminium
Stand/Befestigung:
Bodenständer
Tiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Ausstattung, Foyer, Foyer-Ausstattung, FoyerAusstattung, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Wand, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, Zeitschriftenhalter, Zeitungshalter, Zeitungsständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,59*
€ 583,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,33*
€ 568,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,64*
€ 525,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,23*
€ 483,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 393,73*
€ 468,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,38*
€ 453,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.