Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überbrückung von Regalböden für Bibliotheks-Regal Univers Breite 100cm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überbrückung von Regalböden für Bibliotheks-Regal Univers Breite 100cm lichtgrau
Überbrückung von Regalböden für Bibliotheks-Regal Univers Breite 100cm lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KERK8920
Herst.-Nr.:
     8920
EAN/GTIN:
     4044917324602
Suchbegriffe:
Freiarmregal Überbrückung
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden
  • Zur weiteren Einrichtung von Büro-Regalen nach Wahl
  • Alle Teile stabil aus Stahl mit hochwertiger Polyester-Pulverbeschichtung
  • Farbton: lichtgrau RAL 7035
  • Zum Überbrücken von Regalböden in doppelseitigen Regalen
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
0.88 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
995 mm
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: regal boden, Regalsysteme, Steckregale, Überbrückung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.