Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überbrückung von Regalböden für Bibliotheks-Regal Univers Breite 75cm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überbrückung von Regalböden für Bibliotheks-Regal Univers Breite 75cm lichtgrau
Überbrückung von Regalböden für Bibliotheks-Regal Univers Breite 75cm lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KERK8921
Herst.-Nr.:
     8921
EAN/GTIN:
     4044917324701
Suchbegriffe:
Freiarmregal Überbrückung
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden
  • Zur weiteren Einrichtung von Büro-Regalen nach Wahl
  • Alle Teile stabil aus Stahl mit hochwertiger Polyester-Pulverbeschichtung
  • Farbton: lichtgrau RAL 7035
  • Zum Überbrücken von Regalböden in doppelseitigen Regalen
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: regal boden, Regalsysteme, Steckregale, Überbrückung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.