| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#KERK8924 Herst.-Nr.: 8924 EAN/GTIN: 4044917325005 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Zur weiteren Einrichtung von Büro-Regalen nach Wahl
- Alle Teile stabil aus Stahl mit hochwertiger Polyester-Pulverbeschichtung
- Farbton: lichtgrau RAL 7035
- Regale, die höher als 2 m sind, müssen aus Gründen der Unfallverhütung mit der Wand, Decke oder untereinander verbunden werden
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grau | Farbname: | lichtgrau | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Kerkmann | Material: | Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Deckenverbinder, Regalsysteme, Steckregale |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |