Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalfeld Büroregal Dante BXHxT 1000x1900x325mm weiß 5 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalfeld Büroregal Dante BXHxT 1000x1900x325mm weiß 5 Böden
Regalfeld Büroregal Dante BXHxT 1000x1900x325mm weiß 5 Böden
Artikel-Nr.:
     467-#KERK9707
Herst.-Nr.:
     9707
EAN/GTIN:
     4044917421318
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • absolut standfest und hoch belastbar
  • optional (nicht im Lieferumfang enthalten) lassen sich Türen in jeder Fachhöhe einsetzbar, es lassen sich damit bis zu 6 Fächer abdecken (3 Türen 2 OH)
  • Seitenwangen serienmäßig mit Höhen-Nivellierfüßen für exaktes AusrichtenBöden aus Möbelstahl, dadurch stabil und tragstark
  • Zur besseren Raumnutzung gibt es Eckregale
  • Böden aus Möbelstahl mit Polyester-Pulverbeschichtung, 300mm tief
  • Fachlast: Tragkraft pro Boden: 60kr
  • Feldlast: Tragkraft pro Regalfeld: 350kg
  • Gesamtbreite: Nennmaß + 20mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
5
Anzahl der Ordnerhöhen:
5
Breite:
1000 mm
Bruttogewicht:
21 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
1900 mm
Marke:
Kerkmann
Material:
Metall/Holz
Tiefe:
325 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Standregal, aktenregal holz, standregal, 9707, Archivregale, Betriebseinrichtung, Büroregal, Büroregale, Fachbodenregal, Lager, Lager-, Lagerregal, Lagerregale, Ordnerregale, Regal, Regale, Regalfeld, Schraub, Schraub-Steckregale, Schraubregal, Schraubregale, SchraubSteckregale, Steckregale, und
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 142,18*
€ 182,98*
12 Tage
19
Frei Haus
ab € 158,48*
€ 196,49*
€ 4,95*
ab € 180,83*
€ 223,35*
Lager 467
363 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 182,29*
€ 239,20*
Frei Haus
ab € 217,30*
€ 269,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,20*
€ 284,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,99*
€ 280,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,47*
€ 267,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,05*
€ 254,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 208,24*
€ 247,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,29*
€ 216,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
50970610
ab € 123,69*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
50970810
ab € 228,71*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
50990610
ab € 50,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.