Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KONIA06V353 Herst.-Nr.: A06V353 EAN/GTIN: 0039281044526 |
| |
|
| | |
| Minolta-QMS Toner magenta HC mc55xx, ca. 12.000 Seiten Weitere Informationen: | | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | magenta | Farbname: | magenta | Marke: | Konica | max. Anzahl der Druckseiten: | 12000 | Originalzubehör: | ja | Typbezeichnung: | A06V353 |
Kompatible Geräte: | | Konica Minolta: | Magicolor 5500; Magicolor 5550; Magicolor 5550 D; Magicolor 5550 DH; Magicolor 5550 DT; Magicolor 5550 DTH; Magicolor 5550 DTHF; Magicolor 5550 Series; Magicolor 5570; Magicolor 5570 D; Magicolor 5570 DH; Magicolor 5570 DTH; Magicolor 5570 DTHF; Magicolor 5600 Series; Magicolor 5650 EN; Magicolor 5670 D; Magicolor 5670 DTH; Magicolor 5670 DTHF; Magicolor 5670 EN; Magicolor 5670 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Konica Minolta Toner, Konica Toner, Lasertoner Konica Minolta, Lasertoner Minolta, Lasertoner QMS, Minolta Toner, Toner Cartridge Konica Minolta, Toner Cartridge Minolta, Toner Cartridge QMS, Toner Konica Minolta, Toner Minolta, Toner QMS, Tonerkartusche Konica Minolta, Tonerkartusche Minolta, Tonerkartusche QMS, Tonerkassette Konica Minolta, Tonerkassette Minolta, Tonerkassette QMS, toner qms magenta, konica minolta toner, konica toner magenta, Druckkassette, Patrone, Toner-Patrone |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 177,67* | € 219,82* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 180,12* | € 220,30* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 197,04* | € 238,14* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 198,30* | € 239,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|