Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KONIA0DK151 Herst.-Nr.: A0DK151 EAN/GTIN: 0039281047169 |
| |
|
| | |
| Minolta-QMS Toner schwarz MC4650, ca. 4.000 Seiten Weitere Informationen: | | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | Konica | max. Anzahl der Druckseiten: | 4000 | Originalzubehör: | ja | Typbezeichnung: | A0DK151 |
Kompatible Geräte: | | Konica Minolta: | Magicolor 4600 Series; Magicolor 4650 DN; Magicolor 4650 EN; Magicolor 4690 MF; Magicolor 4695 MF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Konica Minolta Toner, Konica Toner, Lasertoner Konica Minolta, Lasertoner Minolta, Lasertoner QMS, Minolta Toner, Toner Cartridge Konica Minolta, Toner Cartridge Minolta, Toner Cartridge QMS, Toner Konica Minolta, Toner Minolta, Toner QMS, Tonerkartusche Konica Minolta, Tonerkartusche Minolta, Tonerkartusche QMS, Tonerkassette Konica Minolta, Tonerkassette Minolta, Tonerkassette QMS, konica minolta toner schwarz, konica minolta toner, konica toner schwarz, Druckkassette, Patrone, Toner-Patrone |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 63,71* | € 84,07* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 75,42* | € 98,70* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 77,57* | € 101,37* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 77,87* | € 101,77* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 82,12* | € 107,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|