Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Verbrauchsmaterial
>
Toner
>
Toner Lexmark
>
Artikel
Toner Original Konica A0DKJ52 cyan, gelb, magenta
Menge:
Satz
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#KONIA0DKJ52
Hersteller:
Konica Minolta
Herst.-Nr.:
A0DKJ52
EAN/GTIN:
0039281047404
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Minolta-QMS Toner-Vorteilspack MC4650 c/m/y je 8.000 Seiten
Weitere Informationen:
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
cyan, magenta, yellow
Farbname:
cyan/gelb/magenta
Marke:
Konica
max. Anzahl der Druckseiten:
8000
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
A0DKJ52
Kompatible Geräte:
Konica Minolta:
Magicolor 4600 Series; Magicolor 4650 DN; Magicolor 4650 EN; Magicolor 4690 MF; Magicolor 4695 MF
... >
Lager 467
>
InkJet, Toner, Farbbänder
>
diverse-Laserdrucker-Toner
Weitere Suchbegriffe:
Tonercartridge
,
Tonerkartusche
,
Tonerkassette
,
Tonermodul
,
Tonerpatrone
,
Lasertoner Lexmark
,
Toner Cartridge Lexmark
,
Toner Lexmark
,
Tonerkartusche Lexmark
,
Tonerkassette Lexmark
,
Konica Minolta Toner
,
Konica Toner
,
Lasertoner Konica Minolta
,
Lasertoner Minolta
,
Lasertoner QMS
,
Minolta Toner
,
Toner Cartridge Konica Minolta
,
Toner Cartridge Minolta
,
Toner Cartridge QMS
,
Toner Konica Minolta
,
Toner Minolta
,
Toner QMS
,
Tonerkartusche Konica Minolta
,
Tonerkartusche Minolta
,
Tonerkartusche QMS
,
Tonerkassette Konica Minolta
,
Tonerkassette Minolta
,
Tonerkassette QMS
,
minolta konica lasertoner
,
konica minolta toner
,
Druckkassette
,
Patrone
,
Toner-Patrone
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 914
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 424,24*
€ 484,90*
Lager 467
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 464,15*
€ 526,26*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 526,26*
€ 626,25
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 516,27*
€ 614,36
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 492,84*
€ 586,48
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 475,82*
€ 566,23
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 475,81*
€ 566,21
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 464,15*
€ 552,34
pro Satz
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konica Minolta A03100H Drucker-Trommel Original
Konica Minolta
A03100H
ab € 139,75*
Zubehör
Konica Minolta A03105H Drucker-Trommel Original
Konica Minolta
A03105H
ab € 153,96*
Zubehör
Konica Minolta A0310AH Drucker-Trommel Original
Konica Minolta
A0310AH
ab € 155,93*
Zubehör
Konica Minolta A0310GH Drucker-Trommel Original
Konica Minolta
A0310GH
ab € 155,38*
Zubehör
Konica Minolta A06X0Y0 Tonerauffangbehälter 32000 Seiten
Konica Minolta
A06X0Y0
ab € 36,82*
Zubehör
Konica Minolta A0DK151 Tonerkartusche Original Schwarz
Konica Minolta
A0DK151
ab € 63,71*
Zubehör
Konica Minolta A0DK152 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Konica Minolta
A0DK152
ab € 84,88*
Zubehör
Konica Minolta A0DK251 Tonerkartusche Original Gelb
Konica Minolta
A0DK251
ab € 105,51*
Zubehör
Konica Minolta A0DK252 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Gelb
Konica Minolta
A0DK252
ab € 97,53*
Zubehör
Konica Minolta A0DK351 Tonerkartusche Original Magenta
Konica Minolta
A0DK351
ab € 105,66*
Zubehör
Konica Minolta A0DK352 Tonerkartusche Original Magenta
Konica Minolta
A0DK352
ab € 135,63*
Zubehör
Konica Minolta A0DK451 Tonerkartusche Original Cyan
Konica Minolta
A0DK451
ab € 105,94*
Zubehör
Konica Minolta A0DK452 Tonerkartusche Original Cyan
Konica Minolta
A0DK452
ab € 146,63*
Zubehör
Konica Minolta Drums Value Pack for Magicolor 5550/5570 Original
Konica Minolta
A0310NH
ab € 368,24*
Zubehör
Konica Minolta Toner Value Pack (C/M/Y) Tonerkartusche Original Cyan, Magenta, Gelb
Konica Minolta
A0DKJ51
ab € 311,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen