Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KONIA0V301H Herst.-Nr.: A0V301H EAN/GTIN: 0039281051425 |
| |
|
| | |
| Konica-Minolta Toner black HC MagicColor 16xx ca. 2.500 S. Weitere Informationen: | | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | Konica | max. Anzahl der Druckseiten: | 2500 | Originalzubehör: | ja | Typbezeichnung: | A0V301H |
Kompatible Geräte: | | Konica Minolta: | Magicolor 1600 W; Magicolor 1650 EN; Magicolor 1650 EN D; Magicolor 1650 EN DT; Magicolor 1650 Series; Magicolor 1680 mf; Magicolor 1690 mf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Konica Minolta Toner, Konica Toner, Lasertoner Konica Minolta, Lasertoner Minolta, Lasertoner QMS, Minolta Toner, Toner Cartridge Konica Minolta, Toner Cartridge Minolta, Toner Cartridge QMS, Toner Konica Minolta, Toner Minolta, Toner QMS, Tonerkartusche Konica Minolta, Tonerkartusche Minolta, Tonerkartusche QMS, Tonerkassette Konica Minolta, Tonerkassette Minolta, Tonerkassette QMS, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, konica toner schwarz, konica minolta toner, Druckkassette, Patrone, Toner-Patrone |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 61,82* | € 81,63* | | | | Lager 467 | 364 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 65,09* | € 83,49* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 66,38* | € 85,43* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 67,31* | € 86,87* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 68,66* | € 88,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|