Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone kompatibel mit Brother LC-900Y yellow


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatrone kompatibel mit Brother LC-900Y yellow
Tintenpatrone kompatibel mit Brother LC-900Y yellow
Artikel-Nr.:
     467-#KOREG1034Y
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     G1034Y
EAN/GTIN:
     4045257103445
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • kompatible Tintenpatrone für Brother DCP 110C, 115C, 120C, 310CN, 315CN, Fax 1835C, 1840C, 1940CN, 2440C, MFC 210, 215CN, 410CN, 420CN, 620CN, 3240C, MFC 3340CN, 5440CN, 5840CN
  • 13,0ml
  • Farbe: yellow
  • Gruppen-Nr. 1034Y
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.044 kg
Farbe:
yellow
Füllmenge:
13 ml
Gruppen-Nr.:
1034Y
Marke:
Kores
Originalzubehör:
nein
Typbezeichnung:
LC-900Y
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
11
€ 5,00*
ab € 2,96*
€ 4,88*
€ 5,50*
ab € 2,47*
€ 5,02*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,04*
€ 5,04*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.