Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone kompatibel mit Brother LC-970BK / LC-1000BK schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatrone kompatibel mit Brother LC-970BK / LC-1000BK schwarz
Tintenpatrone kompatibel mit Brother LC-970BK / LC-1000BK schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#KOREG1060BK
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     G1060BK
EAN/GTIN:
     4045257106019
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • kompatible Tintenpatrone für Brother DCP 110C, 115C, 120C, 310CN, 315CN, Fax 1835C, 1840C, 1940CN, 2440C, MFC 210, 215CN, 410CN, 420CN, 620CN, 3240C, MFC 3340CN, 5440CN, 5840CN
  • 20,0ml
  • Farbe: schwarz
  • Gruppen-Nr. 1060BK
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.056 kg
Farbe:
schwarz
Füllmenge:
20 ml
Gruppen-Nr.:
1060BK
Marke:
Kores
Originalzubehör:
nein
Typbezeichnung:
LC-970BK, LC-1000BK
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone schwarz, druckerpatrone, druckerpatrone kores, 1000BK, 970BK, Inkjet, Inkjetdruckerpatrone, InkjetPatrone, LC, LC-1000BK, LC-970BK, LC1000BK, LC970BK, Patrone, Tintenpatrone
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
16
€ 5,00*
ab € 3,10*
€ 3,91*
€ 5,50*
ab € 2,54*
€ 3,91*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 3,18*
€ 4,03*
€ 3,50*
ab € 14,55*
€ 16,98*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.