Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonerkartusche kompatibel mit Lexmark X463X21G ca. 15000 Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tonerkartusche kompatibel mit Lexmark X463X21G ca. 15000 Seiten schwarz
Tonerkartusche kompatibel mit Lexmark X463X21G ca. 15000 Seiten schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#KOREG1385XLRB
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     G1385XLRB
EAN/GTIN:
     4045257138522
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
  • Tonerkartuschen für Laserdrucker und Laserfaxgerät werden nach DIN 33870 gefertigt und garantieren einen störungsfreien Lauf
  • Bei der Produktion von Tonerkartuschen entstehen keinerlei Abfälle, da alle Austauschteile der weiterverarbeitenden Industrie zugeführt werden
  • Daher verfügen alle Tonerkartuschen über das Umweltsigel 'Nordic Swan'
  • für Modell für Lexmark X463, 464, 466, ua.
  • Typbezeichnung: X463X21G
  • maximale Anzahl der Druckseiten: 15000 Seiten
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.41 kg
Farbe:
schwarz
Gruppen-Nr.:
1385XLRB
Marke:
Kores
max. Anzahl der Druckseiten:
15000
Originalzubehör:
nein
Typbezeichnung:
X463X21G
Umweltzeichen:
Nordischer Schwan
Zertifikat:
Nordic Ecolabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 53,52*
€ 73,31*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 60,41*
€ 79,78*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kores
G1380RB
ab € 26,43*
Sonstiges
Kores
G1381RB
ab € 36,80*
Sonstiges
Kores
G1396HCRB
ab € 75,36*
Sonstiges
Kores
G1398HCRB
ab € 110,82*
Sonstiges
Kores
G1398RB
ab € 80,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.