Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonerkartusche kompatibel mit Lexmark 520XA ca. 45000 Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tonerkartusche kompatibel mit Lexmark 520XA ca. 45000 Seiten schwarz
Tonerkartusche kompatibel mit Lexmark 520XA ca. 45000 Seiten schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#KOREG1398HCRB
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     G1398HCRB
EAN/GTIN:
     4045257139819
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
  • Tonerkartuschen für Laserdrucker und Laserfaxgerät werden nach DIN 33870 gefertigt und garantieren einen störungsfreien Lauf
  • Bei der Produktion von Tonerkartuschen entstehen keinerlei Abfälle, da alle Austauschteile der weiterverarbeitenden Industrie zugeführt werden
  • Daher verfügen alle Tonerkartuschen über das Umweltsigel 'Nordic Swan'
  • für Modell Lexmark MS 711, 811, ua.
  • Typbezeichnung: 520XA
  • maximale Anzahl der Druckseiten: 45000 Seiten
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2 kg
Farbe:
schwarz
Gruppen-Nr.:
1398HCRB
Marke:
Kores
max. Anzahl der Druckseiten:
45000
Originalzubehör:
nein
Typbezeichnung:
520XA
Umweltzeichen:
Nordischer Schwan
Zertifikat:
Nordic Ecolabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 110,82*
€ 144,94*
Lager 467
357 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 111,84*
€ 144,94*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,94*
€ 172,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,91*
€ 168,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,87*
€ 155,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,72*
€ 144,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 121,71*
€ 144,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,84*
€ 133,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kores
G1380RB
ab € 26,43*
Sonstiges
Kores
G1381RB
ab € 36,80*
Sonstiges
Kores
G1385XLRB
ab € 53,52*
Sonstiges
Kores
G1396HCRB
ab € 75,36*
Sonstiges
Kores
G1398RB
ab € 80,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.