Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KOREG1504KIT Herst.-Nr.: G1504KIT EAN/GTIN: 4045257150494 |
| |
|
| | |
| - kompatible Tintenpatronen für Canon Multipack bestehend aus 4 Patronen : 1 x PGI-5BK = G1504BK schwarz, 1 X CLI-8C = G1505C cyan, 1 x CLI-8M = G1505M magenta, 1 x CLI-8Y = G1505Y gelb
- Gruppen-Nr. 1504KIT
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.238 kg | Farbe: | schwarz/cyan/magenta/yellow | Gruppen-Nr.: | 1504KIT | Marke: | Kores | Originalzubehör: | nein | Typbezeichnung: | PGI-5BK, CLI-8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon, 5BK, CLI, CLI-8, CLI8, Inkjet, Inkjetdruckerpatrone, InkjetPatrone, Patrone, PGI, PGI-5BK, PGI5BK, Tintenpatrone |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,44* | € 12,03* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 8,14* | € 12,04* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 11,64* | € 16,73* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 19,82* | € 27,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|