Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone kompatibel mit Canon CLI-521C cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatrone kompatibel mit Canon CLI-521C cyan
Tintenpatrone kompatibel mit Canon CLI-521C cyan
Artikel-Nr.:
     467-#KOREG1510C
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     G1510C
EAN/GTIN:
     4045257151026
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • kompatible Tintenpatrone für Canon PIXMA iP3600/4600/4600X/4700, PIXMA MP540/550/560/620/630/640/980/990, PIXMA MX860/870
  • 10,5 ml
  • Farbe: cyan
  • Gruppen-Nr. 1510C
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.036 kg
Farbe:
cyan
Füllmenge:
10.5 ml
Gruppen-Nr.:
1510C
Marke:
Kores
Originalzubehör:
nein
Typbezeichnung:
CLI-521C
GPSR:
Kores Europe GmbH, Rudolf-Diesel-Str. , 19, 41569, Rommerskirchen, Deutschland, www.kores.de, info@kores.de, +49 2183 430810
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 2,40*
€ 3,30*
10 Tage
11
€ 5,00*
ab € 3,19*
€ 3,50*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,27*
€ 3,61*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.