Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KOREG1519M Herst.-Nr.: G1519M EAN/GTIN: 4045257151934 |
| |
|
| | |
| - kompatible Tintenpatrone für Canon Pixma iP 7250, MG 5450, 5550, 6350, 3450, 7150, MX 725, 925, u.a.
- Farbe: magenta
- Gruppen-Nr. 1519M
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.038 kg | Farbe: | magenta | Füllmenge: | 13 ml | Gruppen-Nr.: | 1519M | Marke: | Kores | Originalzubehör: | nein | Typbezeichnung: | CLI-551XLM | GPSR: | Kores Europe GmbH, Rudolf-Diesel-Str. , 19, 41569, Rommerskirchen, Deutschland, www.kores.de, info@kores.de, +49 2183 430810 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon, 551XLM, CLI, CLI-551XLM, CLI551XLM, Inkjet, Inkjetdruckerpatrone, InkjetPatrone, Patrone, Tintenpatrone |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,70* | € 5,32* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,36* | € 5,47* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 3,79* | € 6,12* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 14,84* | € 20,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|