Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone kompatibel mit Brother LC-985BK schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatrone kompatibel mit Brother LC-985BK schwarz
Tintenpatrone kompatibel mit Brother LC-985BK schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#KOREG1523BK
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     G1523BK
EAN/GTIN:
     4045257152313
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • kompatible Tintenpatrone für Brother DCP J 125, 315W, 515W, MFC J220, 265W, 410, 415W
  • 10,0ml
  • Farbe: schwarz
  • Gruppen-Nr. 1523BK
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.05 kg
Farbe:
schwarz
Füllmenge:
10 ml
Gruppen-Nr.:
1523BK
Marke:
Kores
Originalzubehör:
nein
Typbezeichnung:
LC-985BK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
9
€ 5,00*
ab € 2,58*
€ 4,27*
€ 5,50*
ab € 2,11*
€ 4,39*
Lager 467
12
€ 5,87*
ab € 2,64*
€ 4,39*
€ 3,50*
ab € 15,03*
€ 21,17*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.