Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone kompatibel mit Brother LC-985C cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatrone kompatibel mit Brother LC-985C cyan
Tintenpatrone kompatibel mit Brother LC-985C cyan
Artikel-Nr.:
     467-#KOREG1523C
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     G1523C
EAN/GTIN:
     4045257152320
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • kompatible Tintenpatrone für Brother DCP J 125, 315W, 515W, MFC J220, 265W, 410, 415W
  • 6,0ml
  • Farbe: cyan
  • Gruppen-Nr. 1523C
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.047 kg
Farbe:
cyan
Füllmenge:
6 ml
GPSR:
Kores Europe GmbH, Rudolf-Diesel-Str. , 19, 41569, Rommerskirchen, Deutschland, www.kores.de, info@kores.de, +49 2183 430810
Gruppen-Nr.:
1523C
Marke:
Kores
Originalzubehör:
nein
Typbezeichnung:
LC-985C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
2
€ 5,00*
ab € 2,63*
€ 4,31*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,69*
€ 4,44*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.