Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone kompatibel mit Brother LC-1240C cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatrone kompatibel mit Brother LC-1240C cyan
Tintenpatrone kompatibel mit Brother LC-1240C cyan
Artikel-Nr.:
     467-#KOREG1524C
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     G1524C
EAN/GTIN:
     4045257152429
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • kompatible Tintenpatrone für Brother DCP J 525W, 725DW, 925DW, MFC J430W, 625DW, 825DW, 835DW, 5910DW, 6510DW, 6710DW, 6910DW
  • 18,0ml
  • Farbe: cyan
  • Gruppen-Nr. 1524C
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.056 kg
Farbe:
cyan
Füllmenge:
18 ml
Gruppen-Nr.:
1524C
Marke:
Kores
Originalzubehör:
nein
Typbezeichnung:
LC-1240C
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
3
€ 5,00*
ab € 3,47*
€ 4,38*
€ 5,50*
ab € 2,91*
€ 4,38*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 3,56*
€ 4,52*
€ 3,50*
ab € 15,05*
€ 17,62*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.