Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonerkartusche kompatibel mit Kyocera TK-560C ca. 10000 Seiten cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tonerkartusche kompatibel mit Kyocera TK-560C ca. 10000 Seiten cyan
Tonerkartusche kompatibel mit Kyocera TK-560C ca. 10000 Seiten cyan
Artikel-Nr.:
     467-#KOREG2890RBB
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     G2890RBB
EAN/GTIN:
     4045257289019
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
  • Tonerkartuschen für Laserdrucker und Laserfaxgerät werden nach DIN 33870 gefertigt und garantieren einen störungsfreien Lauf
  • Bei der Produktion von Tonerkartuschen entstehen keinerlei Abfälle, da alle Austauschteile der weiterverarbeitenden Industrie zugeführt werden
  • Daher verfügen alle Tonerkartuschen über das Umweltsigel 'Nordic Swan'
  • für Modell Kyocera FS C5300, 5350DN, ua.
  • Typbezeichnung: TK-560C
  • maximale Anzahl der Druckseiten: 10000 Seiten
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.65 kg
Farbe:
blau
Gruppen-Nr.:
2890RBB
Marke:
Kores
max. Anzahl der Druckseiten:
10000
Originalzubehör:
nein
Typbezeichnung:
TK-560C
Umweltzeichen:
Nordischer Schwan
Zertifikat:
Nordic Ecolabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.