Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KOREG2890RBS Herst.-Nr.: G2890RBS EAN/GTIN: 4045257289002 |
| |
|
| | |
| - Tonerkartuschen für Laserdrucker und Laserfaxgerät werden nach DIN 33870 gefertigt und garantieren einen störungsfreien Lauf
- Bei der Produktion von Tonerkartuschen entstehen keinerlei Abfälle, da alle Austauschteile der weiterverarbeitenden Industrie zugeführt werden
- Daher verfügen alle Tonerkartuschen über das Umweltsigel 'Nordic Swan'
- für Modell Kyocera FS C5300, 5350DN, ua.
- Typbezeichnung: TK-560K
- maximale Anzahl der Druckseiten: 12000 Seiten
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.7 kg | Farbe: | schwarz | Gruppen-Nr.: | 2890RBS | Marke: | Kores | max. Anzahl der Druckseiten: | 12000 | Originalzubehör: | nein | Typbezeichnung: | TK-560K | Umweltzeichen: | Nordischer Schwan | GPSR: | Kores Europe GmbH, Rudolf-Diesel-Str. , 19, 41569, Rommerskirchen, Deutschland, www.kores.de, info@kores.de, +49 2183 430810 | Zertifikat: | Nordic Ecolabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner, 560K, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, TK, TK-560K, TK560K, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| | |
| |