Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonerkartusche kompatibel mit Kyocera TK-580Y ca. 2800 Seiten yellow


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tonerkartusche kompatibel mit Kyocera TK-580Y ca. 2800 Seiten yellow
Tonerkartusche kompatibel mit Kyocera TK-580Y ca. 2800 Seiten yellow
Artikel-Nr.:
     467-#KOREG2892RBG
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     G2892RBG
EAN/GTIN:
     4045257289231
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
  • Tonerkartuschen für Laserdrucker und Laserfaxgerät werden nach DIN 33870 gefertigt und garantieren einen störungsfreien Lauf
  • Bei der Produktion von Tonerkartuschen entstehen keinerlei Abfälle, da alle Austauschteile der weiterverarbeitenden Industrie zugeführt werden
  • Daher verfügen alle Tonerkartuschen über das Umweltsigel 'Nordic Swan'
  • für Modell Kyocera FS C5150 DN, ua.
  • Typbezeichnung: TK-580Y
  • maximale Anzahl der Druckseiten: 2800 Seiten
  • Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.45 kg
Farbe:
gelb
Gruppen-Nr.:
2892RBG
Marke:
Kores
max. Anzahl der Druckseiten:
2800
Originalzubehör:
nein
Typbezeichnung:
TK-580Y
Umweltzeichen:
Nordischer Schwan
Zertifikat:
Nordic Ecolabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 27,49*
€ 39,04*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 31,17*
€ 42,61*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.