Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KOREG2892RBR Herst.-Nr.: G2892RBR EAN/GTIN: 4045257289224 |
| |
|
| | |
| - Tonerkartuschen für Laserdrucker und Laserfaxgerät werden nach DIN 33870 gefertigt und garantieren einen störungsfreien Lauf
- Bei der Produktion von Tonerkartuschen entstehen keinerlei Abfälle, da alle Austauschteile der weiterverarbeitenden Industrie zugeführt werden
- Daher verfügen alle Tonerkartuschen über das Umweltsigel 'Nordic Swan'
- für Modell Kyocera FS C5150 DN, ua.
- Typbezeichnung: TK-580M
- maximale Anzahl der Druckseiten: 2800 Seiten
- Farbe: rot
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.5 kg | Farbe: | rot | Gruppen-Nr.: | 2892RBR | Marke: | Kores | max. Anzahl der Druckseiten: | 2800 | Originalzubehör: | nein | Typbezeichnung: | TK-580M | Umweltzeichen: | Nordischer Schwan | Zertifikat: | Nordic Ecolabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner magenta, lasertoner, lasertoner kores, 580M, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, TK, TK-580M, TK580M, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 26,20* | € 31,25* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 27,10* | € 31,25* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 38,51* | € 44,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|