Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonerkartusche kompatibel mit Samsung clt-y4072s ca. 1000 Seiten yellow


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tonerkartusche kompatibel mit Samsung clt-y4072s ca. 1000 Seiten yellow
Tonerkartusche kompatibel mit Samsung clt-y4072s ca. 1000 Seiten yellow
Artikel-Nr.:
     467-#KOREG3502RBG
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     G3502RBG
EAN/GTIN:
     4045257350238
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
  • Tonerkartuschen für Laserdrucker und Laserfaxgerät werden nach DIN 33870 gefertigt und garantieren einen störungsfreien Lauf
  • Bei der Produktion von Tonerkartuschen entstehen keinerlei Abfälle, da alle Austauschteile der weiterverarbeitenden Industrie zugeführt werden
  • Daher verfügen alle Tonerkartuschen über das Umweltsigel 'Nordic Swan'
  • für Modell Samsung CLP 320, 325, ua.
  • Typbezeichnung: clt-y4072s
  • maximale Anzahl der Druckseiten: 1000 Seiten
  • Farbe: yellow
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.8 kg
Farbe:
yellow
Gruppen-Nr.:
3502RBG
Marke:
Kores
max. Anzahl der Druckseiten:
1000
Originalzubehör:
nein
Typbezeichnung:
clt-y4072s
Umweltzeichen:
Nordischer Schwan
Zertifikat:
Nordic Ecolabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 24,04*
€ 32,98*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 27,08*
€ 36,16*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.