Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonerkartusche kompatibel mit Samsung clt-m4072s ca. 1000 Seiten magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tonerkartusche kompatibel mit Samsung clt-m4072s ca. 1000 Seiten magenta
Tonerkartusche kompatibel mit Samsung clt-m4072s ca. 1000 Seiten magenta
Artikel-Nr.:
     467-#KOREG3502RBR
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     G3502RBR
EAN/GTIN:
     4045257350221
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
  • Tonerkartuschen für Laserdrucker und Laserfaxgerät werden nach DIN 33870 gefertigt und garantieren einen störungsfreien Lauf
  • Bei der Produktion von Tonerkartuschen entstehen keinerlei Abfälle, da alle Austauschteile der weiterverarbeitenden Industrie zugeführt werden
  • Daher verfügen alle Tonerkartuschen über das Umweltsigel 'Nordic Swan'
  • für Modell Samsung CLP 320, 325, ua.
  • Typbezeichnung: clt-m4072s
  • maximale Anzahl der Druckseiten: 1000 Seiten
  • Farbe: magenta
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.75 kg
Farbe:
magenta
Gruppen-Nr.:
3502RBR
Marke:
Kores
max. Anzahl der Druckseiten:
1000
Originalzubehör:
nein
Typbezeichnung:
clt-m4072s
Umweltzeichen:
Nordischer Schwan
Zertifikat:
Nordic Ecolabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.