Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonerkartusche kompatibel mit Samsung MLT-D205L ca. 5000 Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tonerkartusche kompatibel mit Samsung MLT-D205L ca. 5000 Seiten schwarz
Tonerkartusche kompatibel mit Samsung MLT-D205L ca. 5000 Seiten schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#KOREG3508RB
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     G3508RB
EAN/GTIN:
     4045257350801
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
  • Tonerkartuschen für Laserdrucker und Laserfaxgerät werden nach DIN 33870 gefertigt und garantieren einen störungsfreien Lauf
  • Bei der Produktion von Tonerkartuschen entstehen keinerlei Abfälle, da alle Austauschteile der weiterverarbeitenden Industrie zugeführt werden
  • Daher verfügen alle Tonerkartuschen über das Umweltsigel 'Nordic Swan'
  • für Modell Samsung ML-3310, 3710, ua.
  • Typbezeichnung: MLT-D205L
  • maximale Anzahl der Druckseiten: 5000 Seiten
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.6 kg
Farbe:
schwarz
Gruppen-Nr.:
3508RB
Marke:
Kores
max. Anzahl der Druckseiten:
5000
Originalzubehör:
nein
Typbezeichnung:
MLT-D205L
Umweltzeichen:
Nordischer Schwan
Zertifikat:
Nordic Ecolabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 34,54*
€ 48,96*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 39,34*
€ 53,57*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.