Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonerkartusche kompatibel mit Samsung MLT-D103L ca. 2500 Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tonerkartusche kompatibel mit Samsung MLT-D103L ca. 2500 Seiten schwarz
Tonerkartusche kompatibel mit Samsung MLT-D103L ca. 2500 Seiten schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#KOREG3509RB
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     G3509RB
EAN/GTIN:
     4045257350900
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
  • Tonerkartuschen für Laserdrucker und Laserfaxgerät werden nach DIN 33870 gefertigt und garantieren einen störungsfreien Lauf
  • Bei der Produktion von Tonerkartuschen entstehen keinerlei Abfälle, da alle Austauschteile der weiterverarbeitenden Industrie zugeführt werden
  • Daher verfügen alle Tonerkartuschen über das Umweltsigel 'Nordic Swan'
  • für Modell Samsung ML-2950, ua.
  • Typbezeichnung: MLT-D103L
  • maximale Anzahl der Druckseiten: 2500 Seiten
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.01 kg
Farbe:
schwarz
Gruppen-Nr.:
3509RB
Marke:
Kores
max. Anzahl der Druckseiten:
2500
Originalzubehör:
nein
Typbezeichnung:
MLT-D103L
Umweltzeichen:
Nordischer Schwan
Zertifikat:
Nordic Ecolabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 32,73*
€ 46,20*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 36,90*
€ 50,39*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kores
G3511RBS
ab € 33,85*
Sonstiges
Kores
G3511RBB
ab € 37,30*
Sonstiges
Kores
G3511RBR
ab € 37,23*
Sonstiges
Kores
G3511RBG
ab € 37,34*
Sonstiges
Kores
G3502RBS
ab € 24,91*
Sonstiges
Kores
G3502RBB
ab € 24,04*
Sonstiges
Kores
G3502RBG
ab € 24,04*
Sonstiges
Kores
G3504RB
ab € 29,01*
Sonstiges
Kores
G3505RB
ab € 29,28*
Sonstiges
Kores
G3508RB
ab € 34,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.