Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KOREM20930 Herst.-Nr.: M20930 EAN/GTIN: 9023800209306 |
| |
|
| | |
| - Kores Permanentmarker M20930 'XP1'
- 3mm Rundspitze
- Farbe: schwarz
- Schnell trocknende, premanente Tinte
- 10 Tage Cap-off Time
- Für nahezu alle Oberflächen geeignet
- Frei von Xylen, Benzen, Tolouen
Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte frei von Xylen, Benzen und Toulen | Bruttogewicht: | 0.019 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | schwarz | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | ja | Marke: | Kores | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | schwarz | Spitzenart: | Rundspitze | Stiftart: | Permanentmarker | Strichbreite: | 3 mm | wasserfest: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Glasmarker, Marker, Markierstift, Metallmarker, permanent |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 0,48* | € 0,98* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 0,50* | € 1,02* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 0,60* | € 1,16* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 0,43* | € 2,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|