Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelspitzdose Pencil-Pal K2 farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelspitzdose Pencil-Pal K2 farbig sortiert
Doppelspitzdose Pencil-Pal K2 farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#KUM_1024721
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     1024721
EAN/GTIN:
     4064900052398
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
  • Pencil-Pal K2
  • Doppelanspitzer aus Kunststoff
  • mit Staubverschluss
  • im ergonomischem Design
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0142 kg
Farbe:
sortiert
Lochverschluss:
ja
Marke:
Kum
Material:
Kunststoff
Material des Behälters:
Kunststoff
Material des Spitzers:
Kunststoff
Spitzenart:
spitz-kurz
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8, 11 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,0905* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,50*
€ 37,485
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,64*
€ 36,4616
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,43*
€ 35,0217
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,86*
€ 33,1534
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,08*
€ 32,2252
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,83*
€ 31,9277
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,81*
€ 25,9539
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.