Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelspitzdose Click-Snap M2 Pop Kunststoff farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelspitzdose Click-Snap M2 Pop Kunststoff farbig sortiert
Doppelspitzdose Click-Snap M2 Pop Kunststoff farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#KUM_1028721
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     1028721
EAN/GTIN:
     4064900053142
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
  • Click-SnapM2
  • Magensium- Doppelspitzer mit Staubverschluss
  • in Pop Farben
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0208 kg
Farbe:
sortiert
Lochverschluss:
ja
Marke:
Kum
Material:
Kunststoff
Material des Behälters:
Kunststoff
Material des Spitzers:
Metall
Spitzenart:
spitz-kurz
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8, 11 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,8105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,14*
€ 59,6666
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,78*
€ 59,2382
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,40*
€ 56,406
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,33*
€ 53,9427
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,18*
€ 50,1942
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 41,94*
€ 49,9086
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,21*
€ 43,0899
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.