Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelspitzer 442 M2 Metallic farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelspitzer 442 M2 Metallic farbig sortiert
Doppelspitzer 442 M2 Metallic farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#KUM_1032271
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     1032271
EAN/GTIN:
     4064900002843
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
  • Softie 'Pearl-Metallic'
  • elasisch und unzerbrechlich
  • Magnesium-Doppelspitzer
  • Schraubdeckel
  • Staubverschluss
  • farbig sortiert
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0310 kg
Farbe:
sortiert
Lochverschluss:
ja
Marke:
Kum
Material:
Kunststoff
Material des Behälters:
Kunststoff
Material des Spitzers:
Metall
Spitzenart:
spitz-kurz
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8, 11 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.