| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#KUM_1034921 Herst.-Nr.: 1034921 EAN/GTIN: 4064900017922 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Maxi Magnesium-Doppelspitzer
- unzerbrechlich
- mit Schraubdeckel und Lochverschluss
- 3 Farben sortiert
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 0.0305 kg | Farbe: | sortiert | Lochverschluss: | ja | Marke: | Kum | Material: | Kunststoff | Material des Behälters: | Kunststoff | Material des Spitzers: | Metall | Spitzenart: | spitz-kurz | Verwendung für Stiftdurchmesser: | 8, 11 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Doppelspitzdose, Zwei-Loch-Anspitzdose, Zwei-Loch-Dosenspitzer, Zwei-Loch-Spitzerdose, Doppelanspitzer, Doppelspitzer, Dosenanspitzer, Dosenbleistiftspitzer, Dosenspitzer, Spitzerdose, doppelanspitzdosen 8mm, doppel dosenspitzer, kum doppeldosenspitzer, Anspitzer, Behälterspitzer, Bleistiftspitzer, doppelspitzer, Metallspitzer, Spitzdose, Spitzgerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |