Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelspitzer 425 Metall Blockform


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelspitzer 425 Metall Blockform
Doppelspitzer 425 Metall Blockform
Artikel-Nr.:
     467-#KUM_1040931
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     1040931
EAN/GTIN:
     4064900001563
Suchbegriffe:
Doppelanspitzer
Doppelspitzer
doppelspitzer kum
doppelanspitzer
  • Magnesium-Doppelspitzer
  • Blockform
  • Spitzenart: spitz-kurz
  • für Stiftdurchmesser: 8, 11mm
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitzerform:
Blockform
Bruttogewicht:
0.0121 kg
Farbe:
silber
Marke:
Kum
Material:
Metall
Messer austauschbar:
ja
Spitzenart:
spitz-kurz
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8, 11 mm
Weitere Suchbegriffe: Anspitzer, Bleistiftspitzer, Spitzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 3,7575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,54008*
€ 151,7727
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,27*
€ 146,6913
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,87008*
€ 141,4554
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,82*
€ 121,1658
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 98,62008*
€ 117,3579
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,18*
€ 107,3142
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.