Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelspitzdose 218 T farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelspitzdose 218 T farbig sortiert
Doppelspitzdose 218 T farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#KUM_1050471
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     1050471
EAN/GTIN:
     4064900013719
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
  • Color-Combi
  • Spitzer für Bunt- und Bleistifte: formt eine abgerundete Spitze
  • farbig sortiert
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0220 kg
Farbe:
sortiert
Farbe des Behälters:
sortiert
Farbe des Spitzers:
sortiert
Marke:
Kum
Material:
Kunststoff
Material des Behälters:
Kunststoff
Material des Spitzers:
Kunststoff
Spitzenart:
rund
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,81008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,90084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,75004*
€ 38,97255
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,12004*
€ 38,22285
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,76008*
€ 36,6045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,15004*
€ 34,68855
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,22004*
€ 33,58185
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,07004*
€ 33,40335
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,81008*
€ 27,144
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.