Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelspitzdose 217 T Blister farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelspitzdose 217 T Blister farbig sortiert
Doppelspitzdose 217 T Blister farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#KUM_1050472
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     1050472
EAN/GTIN:
     4064900013726
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
  • Color-Combi
  • Spitzer für Bunt- und Bleistifte: formt eine abgerundete Spitze
  • farbig sortiert
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0242 kg
Farbe:
sortiert
Farbe des Behälters:
sortiert
Farbe des Spitzers:
sortiert
Marke:
Kum
Material:
Kunststoff
Material des Behälters:
Kunststoff
Material des Spitzers:
Kunststoff
Spitzenart:
rund
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,87008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 1,95292* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,59*
€ 76,8621
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,86016*
€ 75,99359
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,10016*
€ 72,70919
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,27008*
€ 69,3414
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,69*
€ 61,5111
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 51,42*
€ 61,1898
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,87008*
€ 55,7754
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.