Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelspitzdose Automatic AS2M Langkonus farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelspitzdose Automatic AS2M Langkonus farbig sortiert
Doppelspitzdose Automatic AS2M Langkonus farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#KUM_1053121
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     1053121
EAN/GTIN:
     4064900010787
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
  • Automatic Behälterspitzer
  • formt lange Spitze durch autonmatischen Stop in 2 Arbeitsgängen
  • 2 Ersatzmesser
  • auch Doppel-Minenspitzer
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0250 kg
Farbe:
sortiert
Farbe des Behälters:
sortiert
Farbe des Spitzers:
sortiert
Marke:
Kum
Material:
Kunststoff
Material des Behälters:
Kunststoff
Spitzenart:
spitz-lang
Verwendung für Stiftdurchmesser:
2, 3,15 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
15
€ 5,87*
ab € 2,41*
€ 3,48*
5
€ 4,16*
ab € 2,95*
€ 4,27*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 375 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 52,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.