Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelspitzdose Oval-K M2 Pop farbig sortiert Linkshänder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelspitzdose Oval-K M2 Pop farbig sortiert Linkshänder
Doppelspitzdose Oval-K M2 Pop farbig sortiert Linkshänder
Artikel-Nr.:
     467-#KUM_1053821
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     1053821
EAN/GTIN:
     4064900016734
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
  • Oval-Officemini 'Lefty'
  • Behälter-Magnesium-Doppelspitzer
  • für Linkshänder
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0208 kg
Farbe:
sortiert
Farbe des Behälters:
sortiert
Händigkeit:
Linkshand
Lochverschluss:
ja
Marke:
Kum
Material:
Metall/Kunststoff
Material des Behälters:
Kunststoff
Material des Spitzers:
Metall
Spitzenart:
spitz-kurz
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8, 11 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,61004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,63417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,63004*
€ 74,52975
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,80*
€ 73,542
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,01*
€ 70,2219
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,37004*
€ 65,89035
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,43004*
€ 58,82175
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 47,96004*
€ 57,07245
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,61004*
€ 51,89595
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.