Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelspitzer Wood 2 Holz Blister


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelspitzer Wood 2 Holz Blister
Doppelspitzer Wood 2 Holz Blister
Artikel-Nr.:
     467-#KUM_1070202
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     1070202
EAN/GTIN:
     4064900001686
Suchbegriffe:
Doppelanspitzer
Doppelspitzer
doppelspitzer kum
doppelanspitzer
  • Woodcutter
  • Buchenholz-Doppelspitzer
  • Blockform
  • Stiftdurchmesser: 8, 11mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0103 kg
Farbe:
braun
Marke:
Kum
Material:
Holz
Spitzenart:
spitz-kurz
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8, 11 mm
Weitere Suchbegriffe: Anspitzer, Bleistiftspitzer, Holzspitzer, Spitzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,50016*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,89584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,27008*
€ 37,2114
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,60*
€ 36,414
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,25*
€ 34,8075
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,60*
€ 32,844
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,87016*
€ 31,97549
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,56008*
€ 31,6065
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,50016*
€ 25,58519
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.