Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einheitsparabel 366ACR farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einheitsparabel 366ACR farbig sortiert
Einheitsparabel 366ACR farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#KUM_2110119
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     2110119
EAN/GTIN:
     4064900007510
Suchbegriffe:
Einheitsparabel
Parabelschablone
  • Parabel y=x2
  • sinus, cosinus, tangens
  • 12x7cm
  • Acryl
  • farbig sortiert (eine spezielle Farbwahl ist nicht möglich)
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Breite:
120 mm
Bruttogewicht:
0.0160 kg
Farbe:
sortiert
Importdatum:
2019-11-14 00:00:00.000
Länge:
70 mm
Marke:
Kum
Material:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: Schablone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,65*
€ 21,0035
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,95*
€ 20,1705
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,97*
€ 19,0043
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,35*
€ 18,2665
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,85*
€ 17,6715
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,72*
€ 17,5168
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,56*
€ 13,7564
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.