Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal L1 Stop&Go 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lineal L1 Stop&Go 15 cm
Lineal L1 Stop&Go 15 cm
Artikel-Nr.:
     467-#KUM_2270119
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     2270119
EAN/GTIN:
     4064900044874
Suchbegriffe:
Kunststoff-Lineal
Kunststofflineal
Plastiklineal
kunststoff lineal
  • SoftieFlex L1
  • 15cm Lineal
  • mit Stop&Go Grips
  • abnehmbare Grip - Noppen
  • flexibles Material
  • frei von gefährlichen Weichmachern
  • in Tag-Bag
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0079 kg
Farbe:
sortiert
Marke:
Kum
Material:
PS (Polystyrol)
Messlänge:
15 cm
Weitere Suchbegriffe: Bürolineal, Flachlineal, Schülerlineal, Schullineal, Zeichenlineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.