Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelspitzer 410K FT Keilform Kunststoff farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelspitzer 410K FT Keilform Kunststoff farbig sortiert
Doppelspitzer 410K FT Keilform Kunststoff farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#KUM_3010221
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     3010221
EAN/GTIN:
     4064900004113
Suchbegriffe:
Doppelanspitzer
Doppelspitzer
doppelspitzer kum
doppelanspitzer
  • FT' Kunststoff-Doppelspitzer
  • Blockform
  • farbig sortiert
  • Hartstahlmesser
  • Dynamic Torsion Action
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitzerform:
Keilform
Bruttogewicht:
0.0042 kg
Farbe:
sortiert
Farbe des Spitzers:
sortiert
Marke:
Kum
Material:
Kunststoff
Messer austauschbar:
ja
Spitzenart:
spitz-kurz
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Anspitzer, Bleistiftspitzer, Spitzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,37008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,51542* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,23*
€ 22,8837
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,69*
€ 22,2411
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,60016*
€ 20,94419
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,83*
€ 20,0277
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,21008*
€ 19,29
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,90*
€ 18,921
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,37008*
€ 14,7204
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.