Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzdose 210 K1 Ice Kunststoff farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spitzdose 210 K1 Ice Kunststoff farbig sortiert
Spitzdose 210 K1 Ice Kunststoff farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#KUM_3030525
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     3030525
EAN/GTIN:
     4064900006278
Suchbegriffe:
Dosenanspitzer
Dosenbleistiftspitzer
Dosenspitzer
Spitzerdose
  • Spitzdose Ice
  • runde Form
  • Kunststoff-Einfachspitzer
  • Haubendeckel
  • Staubverschluss
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0110 kg
Farbe:
sortiert
Marke:
Kum
Material:
Kunststoff
Material des Behälters:
Kunststoff
Material des Spitzers:
Kunststoff
Messer austauschbar:
ja
Spitzenart:
spitz-kurz
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: dosenanspitzer set, dosenspitzer kum, dosenspitzer, Anspitzer, Behälterspitzer, Bleistiftspitzer, Metallspitzer, Spitzdose, Spitzgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
€ 5,49*
ab € 6,4368*
€ 9,96684*
2 Tage
38
€ 4,99*
ab € 7,01172*
€ 10,83168*
Lager 467
38
€ 5,87*
ab € 7,78008*
€ 12,25008*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,25008*
€ 14,5776
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,11004*
€ 14,41095
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,15004*
€ 13,26855
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,53*
€ 12,5307
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,12008*
€ 12,0429
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,97008*
€ 11,8644
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,78008*
€ 9,2583
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,64834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.