Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelspitzdose Oval-G M2 Animal farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelspitzdose Oval-G M2 Animal farbig sortiert
Doppelspitzdose Oval-G M2 Animal farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#KUM_3410421
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     3410421
EAN/GTIN:
     4064900043969
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
  • Oval-Officegroß 'Animal Babies'
  • mit Magnesium Doppelspitzer und Staubverschluss
  • Oberteil rastet fest in Unterteil ein
  • leicht austauschbarer Einbauspitzer
  • Motive sortiert
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0248 kg
Farbe:
sortiert
Farbe des Behälters:
mehrfarbig
Lochverschluss:
ja
Marke:
Kum
Material:
Metall/Kunststoff
Material des Behälters:
Kunststoff
Material des Spitzers:
Metall
Spitzenart:
spitz-kurz
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8, 11 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,4325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,96008*
€ 48,7425
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,16004*
€ 47,79045
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,17004*
€ 46,61235
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,85008*
€ 43,8516
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,93008*
€ 41,5668
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 34,78008*
€ 41,3883
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,19*
€ 34,7361
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.