Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelspitzdose 430 M2 Cheat Times farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelspitzdose 430 M2 Cheat Times farbig sortiert
Doppelspitzdose 430 M2 Cheat Times farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#KUM_3560121
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     3560121
EAN/GTIN:
     4064900051896
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
  • 431M2 Cheat TimesT
  • Behälter Doppelspitzer aus Magnesium
  • mit dem 1x1
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0279 kg
Farbe:
sortiert
Farbe des Behälters:
mehrfarbig
Marke:
Kum
Material:
Metall/Kunststoff
Material des Behälters:
Kunststoff
Material des Spitzers:
Metall
Spitzenart:
spitz-kurz
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8, 11 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,43004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,11917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,76*
€ 42,5544
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,55*
€ 42,3045
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,19004*
€ 40,68615
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,47008*
€ 38,6394
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,05*
€ 36,9495
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,90*
€ 36,771
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,43004*
€ 30,26175
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.