Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelspitzdose Pencil-Pal M2 Pastell farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelspitzdose Pencil-Pal M2 Pastell farbig sortiert
Doppelspitzdose Pencil-Pal M2 Pastell farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#KUM_3640521
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     3640521
EAN/GTIN:
     4064900057133
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
  • Doppelspitzdose
  • Pencil-Pal M2
  • Magnesium- Doppelanspitzer mit Staubverschluss
  • im ergonomischem Design
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0185 kg
Farbe:
sortiert
Farbe des Behälters:
transparent
Farbe des Spitzers:
sortiert
Lochverschluss:
ja
Marke:
Kum
Material:
Kunststoff
Material des Behälters:
Kunststoff
Material des Spitzers:
Metall
Messer austauschbar:
ja
Spitzenart:
spitz-kurz
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8, 11 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,20*
€ 49,028
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,41*
€ 48,0879
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,43*
€ 46,9217
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,96*
€ 43,9824
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,02*
€ 41,6738
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 34,78*
€ 41,3882
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,20*
€ 34,748
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.